Alicates de sujeción y soldadura con mordazas para uso universal, 250 mm

Número de artículo: 2957-250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 2957-250
EAN / GTIN 7314150102259
Número del fabricante 2957-250
Número L L51320 1372
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Capacidad de sujeción de 63 mm
  • Cromado para una mayor protección contra la oxidación
  • Moldes para uso general
  • Herramienta universal multiusos
  • Buena sujeción en componentes redondos, angulosos y con formas especiales
  • Para sujetar perfiles en L, en U y en T durante trabajos de construcción y mantenimiento
  • Puede sujetar objetos grandes entre las mordazas
  • Fuerza de bloqueo ajustable, tuerca de fijación, fácil de desbloquear

Característica:

  • Longitud A: 250 mm
  • Longitud de la cabeza: 46 mm
  • anchura de las alicates cabeza mm: 56 mm
  • Espesor de la cabeza mm: 11 mm
  • Anchura de las mordazas: 10 mm
  • anchura de punta mm: 11 mm
  • Máx. Capacidad de corte: 63 mm
  • Peso: 550 g
  • Longitud total: 250 mm
  • Altura del producto: 27 mm
  • Longitud del producto: 267 mm
  • Peso: 0,7100 kg
  • Producto anchura: 100 mm