Herramienta de bloqueo con volante de inercia

Número de artículo: 2955911
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 2955911
EAN / GTIN 4046459173540
Número del fabricante 2955911
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Se utiliza para bloquear el volante con la caja de cambios eliminada., Ventajas: • Ningún daño a los dientes del volante de inercia., • universalmente aplicable.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 55 mm
  • Anchura total: 25 mm
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • para: Adecuado para todo.
  • Cantidad de dientes: 2
  • Intervalo de ajuste: 21,5 mm