{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Soporte de herramienta de cilindro liso | |
| Número de rollos | 8 ud. | |
| Sentido del corte | a derecha | |
| Diámetro nominal D | 42 mm | |
| Longitud de alcance LA | 163 mm | |
| Longitud útil LN | 162 mm | |
| Rango de ajuste mín. | -0,05 mm | |
| Rango de ajuste máx. | 0,1 mm | |
| Valor de rugosidad Rz | 1 µm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 291556 42 | |
| EAN / GTIN | 4060491000657 | |
| Número del fabricante | G1.3-042.00-3-U-ZS25 | |
| Fabricante/responsable | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |