{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Soporte de herramienta de cilindro liso
|
|
| Número de rollos |
6 ud.
|
|
| Sentido del corte |
a derecha
|
|
| Diámetro nominal D |
33 mm
|
|
| Longitud de alcance LA |
153 mm
|
|
| Longitud útil LN |
75 mm
|
|
| Rango de ajuste mín. |
-0,05 mm
|
|
| Rango de ajuste máx. |
0,1 mm
|
|
| Valor de rugosidad Rz |
1 µm
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 291556 33 | |
| EAN / GTIN | 4060491000565 | |
| Número del fabricante | G1.3-033.00-3-075-ZS25 | |
| Fabricante/responsable | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |