Herramienta de moletear ECO universal, Tamaño del mango: 12mm

Número de artículo: 290036 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RAA 1×AA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RAA 1×AA
Anchura del mango 10 mm
Altura del mango 12 mm
para ⌀ de moleta d1 10; 15 mm
para ancho de moleta b 4 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
Intervalo de trabajo 3 mm - 50 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Identificación y clasificación

Número de artículo 290036 12
EAN / GTIN 4030741881077
Número del fabricante 31013466
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Se puede utilizar de forma convencional.

Nota:

La altura de puntas se debe ajustar.