Manguito de presión incorporación

Número de artículo: 2875705
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 2875705
EAN / GTIN 4046459137771
Número del fabricante 2875705
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Suministrado con KL-0500-83 KA.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 75 mm
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No