THDR 3232-12T20-IQ Herramientas de Exteriores para Plaquitas Anchas de Ranurado

Número de artículo: 2801981
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 2801981
EAN / GTIN 7291075316698
Número del fabricante 2801981
Número L L23920 548

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm
  • Ancho funcional (WF) 26.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 30 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Productos adecuados