• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PICCO ACE 22-7 Portaherramientas para Cuchillas PICCOCUT

Número de artículo: 2801835
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ACECUT
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801835
EAN / GTIN 7291075302967
Número del fabricante 2801835
Número L L24140 20

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 7 mm

De la misma serie "ACECUT" Ver todos