• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GEHIL 9.5SC-13-3 Barras de Mandrinar de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna

Número de artículo: 2801322
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801322
EAN / GTIN 7291075183498
Número del fabricante 2801322
Número L L23920 820

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.126″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.095″ ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.094″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.126″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.095″
  • Ancho funcional (WF): 0.3″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.492″
  • Longitud total (OAL): 5″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos