• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CGPAD 4R-T22 Adaptadores para Plaquitas CUT-GRIP

Número de artículo: 2801216
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801216
EAN / GTIN 7291075166408
Número del fabricante 2801216
Número L L23920 282

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 47.7 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 22 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 3.5 mm
  • Longitud total (OAL) 47.7 mm
  • Altura del mango (H) 30 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos