GEHIR 10-13-2-T2.4 Barras con Refrigeración Interna para Mecanizado Interior

Número de artículo: 2801039
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-3 días laborables
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
Número de artículo 2801039
EAN / GTIN 7291075146585
Número del fabricante 2801039
Número L L23920 2950

Descripción

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,9 mm, długość całkowita (OAL): 125 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 2,4 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,9 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 7,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 25 mm
  • Dmin Odcinanie 12,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 125 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript