UBHCR 25-32 Portaherramientas para Lamas de Ranurado, Torneado y Tronzado

Número de artículo: 2800529
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie TOOL BLOCKS
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2800529
EAN / GTIN 7291075078985
Número del fabricante 2800529
Número L L23920 2140

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 46 mm, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Altura total (OAH) 46 mm
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm