GHIL 20-20-3 Barra para Ranurado Interior y Mandrinado

Número de artículo: 2800293
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2800293
EAN / GTIN 7291075029857
Número del fabricante 2800293
Número L L23920 1989

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2 mm, Longitud total (OAL) 200 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2 mm
  • Ancho funcional (WF) 14.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm