• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Pasamanos en la parte superior para la torre rodante con acceso inclinado para una longitud de torre de 1,8 m

Número de artículo: 27939
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 27939
EAN / GTIN 4031405279391
Número del fabricante 027939
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para andamios rodantes con ascenso inclinado

Característica:

  • Anchura: 110 mm
  • Altura: 540 mm
  • Longitud: 1855 mm
  • Material: Aluminio fundido a presión
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas