• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tirante diagonal 3 m

Número de artículo: 27938
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 27938
EAN / GTIN 4031405279384
Número del fabricante 027938
Número L L90110 1171

Descripción

Descripción:

  • Tirante diagonal

Característica:

  • Anchura: 50 mm
  • Altura: 95 mm
  • Longitud: 3295 mm
  • Material: Aluminio fundido a presión
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas