• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de ranurado Filo recto, HB9035, Ancho de tronzado w: 6mm

Número de artículo: 275021 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    25,58 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    21,32 € / 1 unidad
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Cantidad de cortes 1 ud.
Anchura de tronzado w 6 mm
Radio angular, derecha R 0,4 mm
Material de corte MD
Para material Acero (P)
Recubrimiento TiN
Denominación del fabricante HOG-2740060AN
Grosor de la placa de corte S 6 mm
Longitud de la placa de corte L 12,5 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, izquierda R 0,4 mm
Material de corte, denominación del fabricante HB9035
Grosor de la inserción T 6 mm
Dirección de uso neutro
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Condición de corte sistema continuo
Peso 10 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 275021 6
EAN / GTIN 4062406378363
Número del fabricante 275021 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG (G)
K
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Descripción

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274030274134.