• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto de corte TANGGRIP TNF-IQ 6/0,4 mm

Número de artículo: 274226 6/0,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
15 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal UNI
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas GN
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 150 m/min
Ancho de tronzado w 6 mm
Radio angular R 0,4 mm
Clase IC808
Tolerancia ancho de tronzado w 0,05 mm
Avance f 0,08 mm/rev. - 0,16 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie TANG-GRIP
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress TNF 6GN-IQ IC808
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274226 6/0,4
EAN / GTIN 7291075439113
Número del fabricante 3373547

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas positivo. Corte suave. Control de viruta óptimo y evacuación de viruta. Avance de bajo a medio.

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274202274205.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript