• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFH-IQ 150,1-500 mm

Número de artículo: 274205 150,1-500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP
Ancho de tronzado w 5 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 35 mm
Longitud total L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,5 mm
Altura de la función h1 24,8 mm
Altura del mango h5 32 mm
Voladizo 35 mm
Posibilidad de tronzado axial
Quality Dress TNFFH 150L-5IQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274205 150,1-500
EAN / GTIN 7291075310740
Número del fabricante 2302605

Descripción

Ejecución:

Con dos asientos de plaquita.

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atención:

La llave de montaje n.° 279952 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript