Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Tipo: 16/2

Número de artículo: 274171 16/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí
  • Llave del sistema: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Ancho de tronzado w 1,5 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Llave del sistema
tmáx. mecanizado interior 3 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 14 mm
Voladizo L1 de los soportes retraídos 25 mm
Longitud total L 78 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 274171 16/2
EAN / GTIN 4062406785505
Número del fabricante 274171 16/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275000275015.

Aplicación:

Para tronzado a partir del diámetro Dmín. = 14 mm.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 1-3 se tiene que pedir por separado.