Soporte para plaquitas radial Heavy-Duty, izquierda, Tamaño de placa: 10mm

Número de artículo: 274139 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Posibilidad de tronzado axial no
tmáx. 60 mm
Plaquita de corte adecuada RC.X 1003
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 1
Calzo 269005 11
Tornillo para calzo 269013 2
Tipo de producto Lama de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 274139 10
EAN / GTIN 4067263118565
Número del fabricante 274139 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Herramienta de torneado de copiar modular para profundidades de corte hasta 70 mm.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.° 274004 o, alternativamente, con adaptador n.° 274003 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes).