Soporte base con mango desmontable, Altura del mango h: 32mm

Número de artículo: 273996 32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Tipo de asiento Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 4511
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango LS 120 mm
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Longitud del cuerpo en el lado de la máquina 86 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 65 mm
Altura funcional H 45 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soportes para herramientas VDI
Longitud total L 120 mm
Altura total H1 32 mm
Anchura total B1 30 mm
Peso 3,03 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 273996 32
EAN / GTIN 4062406112769
Número del fabricante 273996 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mayores fuerzas de sujeción gracias a tornillos de amarre relativamente grandes en la regleta de sujeción.

Aplicación:

Para insertar lamas de tronzado de distintos fabricantes.
También para alojamientos para herramientas con elementos de sujeción ocultos.