{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste | |
| Tipo de asiento | Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 4511 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango LS | 120 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la máquina | 86 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 | 58 mm | |
| Altura funcional H | 45 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soportes para herramientas VDI | |
| Longitud total L | 120 mm | |
| Altura total H1 | 25 mm | |
| Anchura total B1 | 23 mm | |
| Peso | 2,66 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 273996 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406112752 | |
| Número del fabricante | 273996 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |