• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Insertos de corte PENTACUT 17 N-P izquierda 1/17 mm

Número de artículo: 273957 1/17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
28 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas P
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
Tamaño de plaquita ⌀ d 17 mm
Ancho de tronzado w 1 mm
Radio angular R 0,1 mm
Clase IC1008
CUTDIA 6 mm
Profundidad de escotadura tmáx. 3 mm
Avance f 0,02 mm/rev. - 0,05 mm/rev.
Número de cambios/cortes 5
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie PENTACUT
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress PENTA 17N100P010LS IC1008
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273957 1/17
EAN / GTIN 7291075389944
Número del fabricante 3337194

Descripción

Aplicación:

Sistema universal para el mecanizado de componentes pequeños. Para tronzado y ranurado, torneado, roscado y torneado inverso.
Para tronzado y ranurado. Rompevirutas positivo. Corte suave.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 273950273951.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Anchura de tronzado w / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra