• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Soporte para plaquitas cóncavo para ranurado frontal, derecha, Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2: 41/53mm

Número de artículo: 273824 41/53
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 41 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 53 mm
Tipo de boca derecha
Ancho de tronzado w 2 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 13 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Identificación y clasificación

Número de artículo 273824 41/53
EAN / GTIN 4045197577313
Número del fabricante 273824 41/53
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.

Aplicación:

En combinación con los soportes de apriete n.º 273800 hasta 273811.

Pieza de repuesto:

Tornillo de amarre n.° 279815 9.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la 1ª escotadura/D2 = ⌀ máximo para la 1ª escotadura.
Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos un 30 − 50 %.