• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para tronzar 25/4 mm

Número de artículo: 273750 25/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 4 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 12 mm
Anchura de función L4 26,5 mm
Longitud de la cabeza L1 37 mm
Anchura del mango b 25 mm
Longitud total L 150 mm
Tornillo 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273750 25/4
EAN / GTIN 4045197484550

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    Ancho de tronzado / ancho de mango w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra