• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de tronzado/ranurado, HU7310, Ancho de tronzado w: 6mm

Número de artículo: 273697 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    40,95 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    34,13 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de la placa de corte S 6 mm
Longitud de la placa de corte L 25,65 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, derecha R 0,2 mm
Radio angular, izquierda R 0,2 mm
Anchura de tronzado w 6 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Recubrimiento sin revestimiento
Clase HU7310
Grosor de la inserción T 6 mm
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Cantidad de cortes 2 ud.
Para material Materiales NE (N); Titan
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Condición de corte sistema continuo
Peso 9 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 273697 6
EAN / GTIN 4045197580450
Número del fabricante 273697 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
350
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal