{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stärke Schneidplatte S | 6 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 25,65 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, rechts R | 0,2 mm | |
| Eckenradius, links R | 0,2 mm | |
| Stechbreite w | 6 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Sorte | HU7310 | |
| Schneidplattendicke T | 6 mm | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| geeignet für Material | NE Werkstoffe (N); Titan | |
| Bearbeitungsverfahren | Ein- und Abstechen (EEA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 9 g |
| Artikelnummer | 273697 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197580450 | |
| Herstellernummer | 273697 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |