{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ancho de tronzado w | 3,1 mm | |
| Aplicación principal | P | |
| Condición de corte | continuo | |
| Radio angular | 0,2 mm | |
| Clase | CU7033 | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Material de corte | Cermet | |
| Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
| Número de cambios/cortes | 1 | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Perfil de plaquita de corte | neutro | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
| Número de artículo | 273300 3,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197143402 | |
| Número del fabricante | 273300 3,1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |