PRENSA DE VOLUMEN REDUCIDO 40MM

Número de artículo: 271A.40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Sargento

Identificación y clasificación

Número de artículo 271A.40
EAN / GTIN 3148511626016
Número del fabricante 271A.40
Número L L60130 3727
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: galvanizado, husillo bruñido

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 40
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 75
  • L2 [mm]: 42
  • max. Envergadura [mm]: 40
  • [kg]: 0,300