• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PRENSA GRAN ASIMETRIA 150MM

Número de artículo: 271A.150L
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 271A.150L
EAN / GTIN 3148511627815
Número del fabricante 271A.150L
Número L L60130 2574

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: galvanizado, husillo bruñido

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 133
  • L [mm]: 288
  • L1 [mm]: 213
  • L2 [mm]: 133
  • max. Envergadura [mm]: 150
  • [kg]: 3.320