{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tecnología de recubrimiento | PVD | |
| Paso de rosca | 0,5 mm | |
| Paso de rosca máximo | 3 mm | |
| Clase | HB7010 | |
| Clase de tolerancia | DIN 13 6H | |
| Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Espesor | 3,6 mm | |
| Tam. de plaquita L | 16 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Aplicación interior/exterior | Interior | |
| Perfil de plaquita de corte | Perfil parcial | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para roscado con macho |
| Número de artículo | 270792 0,5-3 | |
| EAN / GTIN | 4045197929532 | |
| Número del fabricante | 270792 0,5-3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |