{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | 270792 0,5-3 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,6 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Hloubka zápichu min. | 0,5 mm | |
| Hloubka zápichu max. | 3 mm | |
| Úhel špičky | 60 stupeň | |
| ISO kód | 1600IR05150M0360; 1600IR175300M0360; HOG-RIRI1616XX | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VKX | |
| Povlak | PVD | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,6 mm | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Toleranční třída | H | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ne | |
| Hmotnost | 4 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 270792 0,5-3 | |
| EAN / GTIN | 4045197929532 | |
| Číslo výrobce | 270792 0,5-3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |