{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Dirección de uso | izquierda | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Grosor de la inserción T | 3,04 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 11 mm | |
| Clase | HB7010 | |
| Denominación del fabricante | Vollprofilplatte 60° innen links | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,04 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | izquierda | |
| Tipo de rosca | M | |
| Ángulo de punta | 60 grados | |
| Perfil de rosca | Perfil completo V | |
| Paso de rosca | 2,5 mm | |
| Tamaño de placa L | 11 mm | |
| Code Gewindedrehplatte | 11IL2.5ISO | |
| Material de corte | MD | |
| Tipo de producto | Otras placas de corte | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Peso | 2 g |
| Número de artículo | 270772 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197367969 | |
| Número del fabricante | 270772 2,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |