• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de perfil total 60° interior, izquierda, Altura de paso: 0,8mm

Número de artículo: 270772 0,8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    21,05 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    17,55 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
149 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Dirección de uso izquierda
Recubrimiento PVD
Grosor de la inserción T 3,04 mm
Longitud de la placa de corte L 11 mm
Clase HB7010
Denominación del fabricante Vollprofilplatte 60° innen links
Grosor de la placa de corte S 3,04 mm
Ejecución de la plaquita de corte izquierda
Tipo de rosca M
Ángulo de punta 60 grados
Perfil de rosca Perfil completo V
Paso de rosca 0,8 mm
Tamaño de placa L 11 mm
Code Gewindedrehplatte 11IL0.8ISO
Material de corte MD
Tipo de producto Otras placas de corte
Cantidad de cortes 3 ud.
Peso 2 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 270772 0,8
EAN / GTIN 4045197410276
Número del fabricante 270772 0,8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de perfil total 60° para rosca interior según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6H.