{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HC | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Serie | simturn AX | |
| Denominación del fabricante | AM8MX800 | |
| Longitud útil L2 | 20,3 mm | |
| Diámetro exterior D | 5 mm | |
| Para taladros a partir de Dmin | 5,2 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 0,5 mm | |
| Material de corte, denominación del fabricante | Q | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Tipo de producto | Placa de corte |
| Número de artículo | 270551 5,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065475 | |
| Número del fabricante | A05.1825.20.52.20 YR X800 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |