{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
HC
|
|
| Dirección de uso |
derecha
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Para material |
Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
simturn AX
|
|
| Denominación del fabricante |
AM3KX800
|
|
| Ejecución de la plaquita de corte |
derecha
|
|
| Longitud útil L2 |
20,3 mm
|
|
| Desplazamiento central f |
1,95 mm
|
|
| Diámetro exterior D |
4 mm
|
|
| Para taladros a partir de Dmin |
4,2 mm
|
|
| Profundidad de corte ap, máx. |
0,3 mm
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
Q
|
|
| Recubrimiento |
con recubrimiento
|
|
| Codificación de punto de separación plaquita de corte |
ZYL00400105
|
|
| Tipo de producto |
Placa de corte
|
|
| Condición de corte |
sistema continuo
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 270551 4,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065468 | |
| Número del fabricante | A04.1820.20.42.15 YR X800 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |