inserto de mandrinar simturn AX a la derecha, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 3,7mm

Número de artículo: 270547 3,7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante AHD4X800
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Espesor de la placa de corte S 3,05 mm
Longitud de la placa de corte L 10,2 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 15 grados
Material de corte HC
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante X800
Material de corte, denominación del fabricante Q
Recubrimiento con recubrimiento
Tipo de fijación de la plaquita de corte C (sin taladro, fijado desde arriba)
Designación plaquita de corte simturn AX
Tipo de producto Placa de corte
Con código ISO no
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K)
Procedimiento de mecanizado Mandrinado (BAB)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Ejecución del filo Redondeado (E)
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 270547 3,7
EAN / GTIN 2050002065352
Número del fabricante A04.1817.10.37.15 YR X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)