inserto de mandrinar simturn AX a la derecha, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 3,2mm

Número de artículo: 270547 3,2
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
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HC
Dirección de uso derecha
Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Serie simturn AX
Denominación del fabricante ANAVX800
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud útil L2 10,2 mm
Diámetro exterior D 4 mm
Para taladros a partir de Dmin 3,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 0,2 mm
Material de corte, denominación del fabricante Q
Recubrimiento con recubrimiento
Tipo de producto Placa de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 270547 3,2
EAN / GTIN 2050002065345
Número del fabricante A04.1815.10.32.15 YR X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)