• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquitas de corte MINCUT MEFL neutro 2/8 mm

Número de artículo: 270428 2/8
Descuento
30,55 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase IC908
Tamaño de plaquita ⌀ d 8 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 5,5 mm
Radio angular R 0,2 mm
WF 3,1 mm
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 7 mm - 20 mm
Avance f Ranurado 3,1 mm/rev.
Avance f Ranurado axial 0,02 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
Avance f Refrentado 0,02 mm/rev. - 0,06 mm/rev.
Serie MINCUT
Quality Dress MEFL 8-2.00-0.20 IC908
Tipo de producto Plaquita de corte intercambiable mini

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270428 2/8
EAN / GTIN 7291075359534
Número del fabricante 6410657

Descripción

Ejecución:

Para ranurado axial y tronzado en el exterior de la espiga.

Idóneo para:

Barra de mandrinar n.° 270420.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "MINCUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript