{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Mini | |
| ⌀ de mango Ds | 16 mm | |
| Tamaño de placa | 6 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de sujeción L2 | 15,6 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 12 mm | |
| Longitud total L | 80 mm | |
| Tornillo para plaquita reversible | 279815 10 | |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |
| Número de artículo | 270002 12/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197558688 | |
| Número del fabricante | 270002 12/6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |