• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar mini de acero 12/8 mm

Número de artículo: 270002 12/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Mini
⌀ de mango Ds 16 mm
Tamaño de placa 08 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Longitud de sujeción L2 15,6 mm
Longitud de la cabeza L1 12 mm
Longitud total L 80 mm
Tornillo para plaquita 279815 11
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270002 12/8
EAN / GTIN 4045197558695

Descripción

Ejecución:

  • Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.
  • Cambio sencillo de la plaquita de corte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript