Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante, Tipo: 5

Número de artículo: 269208 5
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color dorado; plateado
Diámetro d2 6 mm
Longitud L 6 mm
Tamaño, Rosca exterior M10
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca exterior

Identificación y clasificación

Número de artículo 269208 5
EAN / GTIN 4069515028660
Número del fabricante 269208 5