• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar de cambio rápido de MD 8/05 mm

Número de artículo: 268124 8/05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 5 mm
Tipo de boca derecha
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E08X SVVCR/L05
Ángulo de ajuste κ 72,5 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0501..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 10,2 mm
Desplazamiento central L3 5,5 mm
Profundidad útil T 3,5 mm
Anchura de cuello L4 6 mm
Longitud de la cabeza L1 26 mm
Longitud total L 57 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 26
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268124 8/05
EAN / GTIN 4062406584207

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles