{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | sueltos | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Forma mordazas / boca | recto | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema imperial | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | sí | |
| Número de enclavamientos ajuste preciso | 9 | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates regulables | |
| Características | Protección antienganche; Autoenganche | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Longitud total | 250 mm |
| Número de artículo | 26761 | |
| EAN / GTIN | 4010995267612 | |
| Número del fabricante | 26761 | |
| Número L | L60070 2956 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |