Martillo de cara blanda Safety semiduro/semiduro con mango de madera Hickory, cabezal redondo 30, 290 mm

Número de artículo: 26640
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 26640
EAN / GTIN 4010995266400
Número del fabricante 26640
Número L L60070 2861
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Cabeza amarilla/semidura: para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos, los trabajos de chapa y de montaje.
  • Simplifica su trabajo: Trabajo más sencillo y efecto de impacto óptimo con una aplicación de fuerza reducida.
  • Reduce sus gastos: Mango de madera Hickory ergonómico y cabezales disponibles respectivamente de manera individual como piezas de recambio.
  • Con homologación GS.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Cabezal (mm): 30
  • Longitud Total (mm): 290 mm
  • Altura de la cabeza del martillo (mm): 87 mm
  • con batería / batería recargable: No