Martillo de cara blanda Safety de dureza media/duro con mango de madera Hickory, cabezal redondo 50, 360 mm

Número de artículo: 26613
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 26613
EAN / GTIN 4010995266134
Número del fabricante 26613
Número L L60070 3131
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Cabeza negra/dureza media: p. ej. para el ámbito profesional de adoquinado, colocación de baldosas, construcción en seco. Cabeza naranja/duro: para trabajos de montaje y desmontaje, ámbito de la construcción, trabajos en talleres.
  • Simplifica su trabajo: Trabajo más sencillo y efecto de impacto óptimo con una aplicación de fuerza reducida.
  • Reduce sus gastos: Mango de madera Hickory ergonómico y cabezales disponibles respectivamente de manera individual como piezas de recambio.
  • Con homologación GS.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Cabezal (mm): 50
  • Longitud Total (mm): 360 mm
  • Altura de la cabeza del martillo (mm): 131 mm
  • con batería / batería recargable: No