• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DCMW 070204 MET

Número de artículo: 265664 MET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMW 070204
Radio angular 0,4 mm
Clase KBN25M
Material de corte CBN
Condición de corte ligeramente interrumpido
Ejecución de la arista de corte MET
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265664 MET
EAN / GTIN 4960664529193
Número del fabricante TBZ02121

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 cortes por plaquita con biselado especial para la optimización en corte interrumpido.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas