KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 070204, CBN (5° / 7°), Typ MET

Artikel-Nr.: 265664 MET
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMW 070204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KBN25M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Schneidkantenausführung MET
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265664 MET
EAN / GTIN 4960664529193
Herstellernummer TBZ02121

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge Tough; 2 Schneiden je Wendeplatte mit spezieller Verfasung für die Optimierung bei unterbrochenem Schnitt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter