• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Cuerpo de base barra de mandrinar Acero DM, 5×D, ⌀ del sistema / vástago: DM/60

Número de artículo: 264910 DM/60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del sistema / vástago Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Sistema: DM
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 60 mm
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Sistema DM
Refrigeración interior
Longitud total L 508 mm
Desplazamiento central H cuerpo de base 10 mm
Tornillos de montaje 269025 1
Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante 269208
Manguera de conexión de alta presión 269207
cabezales de corte intercambiables 264838; 264839
Tipo de producto Cuerpo de base barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 264910 DM/60
EAN / GTIN 4251414902206
Número del fabricante TLC01190
Fabricante/responsable SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 Haiger-Sechshelden, Deutschland, https://www.cooltool-swt.de/

Descripción

Ejecución:

Con conexión de agua de refrigeración 1/8-27 NPT.

Nota:

Dmín. = 1/2 ⌀ de mango + H + Desplazamiento central L3 cabezal de corte.

Descargas y documentos

Productos adecuados