{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Mute | |
| Profundidad de giro interior hasta | 15×D | |
| Oscilación | amortiguado | |
| Sistema | GL | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud total L | 268 mm | |
| Zona S no sujetable | 102 mm | |
| Longitud de sujeción recomendada | 64 mm | |
| Juego de tornillos de montaje | 269026 1 | |
| Tipo de producto | Cuerpo de base barra de mandrinar |
| Número de artículo | 264874 GL/16 | |
| EAN / GTIN | 4062406770198 | |
| Número del fabricante | 264874 GL/16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |